e-con ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
29件の「e-con ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3pコネクター」、「e-con コネクタ」、「3m e-conコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ランキング1位
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 3M(スリーエム)ランキング2位
業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。定格電流(A)3使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ランキング3位
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
1個
129税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ソケット 3M(スリーエム)ランキング4位
1個
189税込208
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)ランキング5位
SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パック
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488税込1,637
当日出荷

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
1個
229税込252
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着
1パック(10個)ほか
7,998税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
1パック(10個)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
1個
159税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
1個
349税込384
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向パネルマウント不可適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金
1パック(10個)
3,898税込4,288
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
1個
369税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個ほか
699税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)